工事用品 落下防止のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
98件の「工事用品 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 落下防止対策」、「カッター 落下防止」、「工具 落下防止」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーフィット安全コード SK11ランキング1位
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DBLTACT布製安全コード DBLTACTランキング2位
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウランキング3位
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

落下防止用コード/電動工具用 接続コード オーエッチ工業ランキング4位
1本
499税込549
当日出荷

なんでもポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」。マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着。。底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合仕様前面ポケット付。フック付収納量1kgまで(目安)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg)1自然長(mm)665付属品六角棒、スリーブ、留め具材質ナイロンコード径(Φmm)約10適合径(Φmm)8~10最大長(mm)1430
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
859税込945
当日出荷

身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。使用荷重(kg)1自然長(mm)365フック2個最大長(mm)670
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)430最大長(mm)1260
1個
978税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)